PRESTO LIFTS M152 Stacker Foot Hoạt động với nền tảng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng nâng |
Chân đế Bên trong Dia. | 15 " |
Chân đế Bên ngoài Dia. | 21 " |
Chiều dài ngã ba | 30 " |
Width Chiều rộng | 3" |
khung Vật liệu | nhựa |
Dia bánh trước. | 5" |
Nâng chiều cao dĩa xuống | 5-1 / 4 " |
Nâng chiều cao dĩa lên | 52 " |
Chiều cao nâng tối đa. | 52 " |
Chiều cao nâng Min. | 5.25 " |
Tải trọng | 1000 lb |
Trung tâm tải | 15 " |
Chiều cao tổng thể | 66 " |
Chiều dài tổng thể | 38 " |
Chiều rộng tổng thể | 25 " |
Chiều dài nền tảng | 24 " |
Chiều rộng nền tảng | 21 " |
Powered By | Bơm chân |
Dia Caster phía sau. | 4" |
Dia bánh sau. | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 147.42 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 152.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8427900040 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.