Wwgsk06-2 | Chìa Khóa Bước Chiều Dài 12 Inch | 5wa70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WWGSK06-2 Key Stock Bước 12 Inch Chiều dài | AE6ZLL 5WA70

APPROVED VENDOR WWGSK06-2 Kho khóa Bước 12 Inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AE6ZLL phần: WWGSK06-2Tham chiếu chéo: 5WA70
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
€34.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBước Key Stock
Chiều rộng đáy3 / 8 "
Thứ nguyên A1 / 4 "
Thứ nguyên B1 / 8 "
Thứ nguyên C3 / 8 "
Kích thước D3 / 16 "
Kết thúcZinc
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài-0.125 "
Vật chấtThép carbon trung bình
Độ cứng RockwellB85
Độ bền kéo64,000 PSI
Chiều cao bậc trên cùng1 / 8 "
Chiều rộng hàng đầu1 / 4 "
Kiểu2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS7212303000
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều cao bậc dưới (In.) (3/16 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK06-2 Kho khóa Bước 12 Inch Chiều dài
€34.13 /đơn vị