Wwgsk03-2 | Chìa Khóa Bước Chiều Dài 12 Inch | 5wa64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WWGSK03-2 Key Stock Step 12 Inch Chiều dài | AE6ZLE 5WA64

APPROVED VENDOR WWGSK03-2 Kho khóa Bước 12 Inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AE6ZLE phần: WWGSK03-2Tham chiếu chéo: 5WA64
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
€30.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBước Key Stock
Chiều rộng đáy1 / 4 "
Thứ nguyên A3 / 16 "
Thứ nguyên B3 / 32 "
Thứ nguyên C1 / 4 "
Kích thước D1 / 8 "
Kết thúcZinc
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài-0.125 "
Vật chấtThép carbon trung bình
Độ cứng RockwellB85
Độ bền kéo64,000 PSI
Chiều cao bậc trên cùng3 / 32 "
Chiều rộng hàng đầu3 / 16 "
Kiểu2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)0.51
Mã HS7228608000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều cao bậc dưới (In.) (1/8 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK03-2 Kho khóa Bước 12 Inch Chiều dài
€30.11 /đơn vị