Wwg350562056212 | Keystock Quá Khổ 12 Inch Dài 9/16 X 9/16 | 5uy51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WWG350562056212 Keystock Quá khổ 12 Inch Dài 9/16 x 9/16 | AE6TNE 5UY51

APPROVED VENDOR WWG350562056212 Keystock Chiều dài 12 inch quá khổ 9/16 x 9/16

Trong kho
Mục: AE6TNE phần: WWG350562056212Tham chiếu chéo: 5UY51

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€9.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKho chính
Kết thúcTrơn
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài-0.125 "
Vật chấtThép carbon thấp
Độ cứng RockwellB85
Kích thước máy9/16 x 9/16 "
Độ bền kéo64,000 PSI
Độ dày dung sai+0.002
KiểuQuá khổ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7228608000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR WWG350562056212 Keystock Chiều dài 12 inch quá khổ 9/16 x 9/16
€9.90 /đơn vị