Wwg310187025012 | Keystock Kích Thước Nhỏ Hơn 12 Inch Chiều Dài 3/16 X 1/4 | 5vu39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WWG310187025012 Keystock cỡ nhỏ 12 Inch Chiều dài 3/16 x 1/4 | AE6XML 5VU39

APPROVED VENDOR WWG310187025012 Chốt khóa Kích thước dưới 12 inch Chiều dài 3/16 x 1/4

Trong kho
Khoản mục: AE6XML phần: WWG310187025012Tham chiếu chéo: 5VU39

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€3.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKho chính
Kết thúcZinc
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài-0.125 "
Vật chấtThép carbon thấp
Độ cứng RockwellB85
Kích thước máy3/16 x 1/4 "
Độ bền kéo64,000 PSI
Độ dày dung sai-0.003 "
Kiểucở nhỏ nhất

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS7228608000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310187025012 Chốt khóa Kích thước dưới 12 inch Chiều dài 3/16 x 1/4
€3.68 /đơn vị