Wwg-hlpgrr-031 | Clevis Pin Không Đầu 5/16 X 1 3/32l Với 2 Vòng | 2xaf7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WWG-HLPGRR-031 Chốt khoan không đầu 5/16 x 1 3/32l với 2 vòng | AC3WRY 2XAF7

APPROVED VENDOR WWG-HLPGRR-031 Chốt Clevis Không đầu 5/16 x 1 3/32l Có 2 Vòng

Trong kho
Khoản mục: AC3WRY Model: WWG-HLPGRR-031Tham chiếu chéo: 2XAF7
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
€7.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin khoan
Kết thúcZinc
Chiều dài1 3 / 32 "
Vật chất1215 thép
Chiều dài tổng thể1 3 / 32 "
Ghim Dia.5 / 16 "
KiểuKhông đầu có rãnh
Chiều dài có thể sử dụng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-HLPGRR-031 Chốt Clevis Không đầu 5/16 x 1 3/32l Có 2 Vòng
€7.13 /đơn vị