Uvsnap2418 | Khung Poster Bạc 18 X 24 Inch | 8ayz5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT UVSNAP2418 Poster Frame Bạc 18 x 24 inch | AF3QPJ 8AYZ5

APPROVED VENDOR Khung Poster UVSNAP2418 Bạc 18 x 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AF3QPJ phần: UVSNAP2418Tham chiếu chéo: 8AYZ5
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
€33.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhung áp phích
bảng màuGói Bạc
khung Vật liệunhựa
khung Kích18 x 24 "
Gắn kếtTheo chiều dọc hoặc chiều ngang

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)62.23
Chiều rộng tàu (cm)46.99
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbảng màukhung KíchGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT UVSNAP3624 Khung áp phích Bạc 24 x 36 inch | AF4EAR 8TMJ1 UVSNAP3624Gói Bạc24 x 36 "€81.76
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT UVSNAP1411 Khung Poster GOLD Vàng 11 x 14 Inch | AF4GZH 8WRR6 UVSNAP1411 VÀNGGói Vàng11 x 14 "-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT UVSNAP1411 Khung áp phích ĐEN Màu đen 11 x 14 Inch | AF4NPH 9DPN8 UVSNAP1411 ĐENĐen11 x 14 "€60.26
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khung áp phích UVSNAP1411 BẠC, Bạc, 11" x 14" | AF6BVW 9WD33 UVSNAP1411 BẠCGói Bạc11 x 14 "€60.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Khung Poster UVSNAP2418 Bạc 18 x 24 inch
€33.23 /đơn vị