APPROVED VENDOR UVSNAP1411 GOLD Poster Khung Vàng 11 x 14 Inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khung áp phích |
bảng màu | Gói Vàng |
khung Vật liệu | nhựa |
khung Kích | 11 x 14 " |
Gắn kết | Theo chiều dọc hoặc chiều ngang |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 1.91 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.94 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Mô hình | bảng màu | khung Kích | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
UVSNAP2418 | Gói Bạc | 18 x 24 " | €33.23 | |
UVSNAP3624 | Gói Bạc | 24 x 36 " | €81.76 | |
UVSNAP1411 ĐEN | Đen | 11 x 14 " | €60.26 | |
UVSNAP1411 BẠC | Gói Bạc | 11 x 14 " | €60.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.