U55205.075.0001 | Máy giặt phẳng St Fits 3/4 - Pk20 | 25dk43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U55205.075.0001 Vòng đệm phẳng không gỉ St Fits 3/4, 20PK | AB8ETM 25DK43

APPROVED VENDOR U55205.075.0001 Vòng đệm phẳng St Fits 3/4, 20PK

Trong kho
Khoản mục: AB8ETM phần: U55205.075.0001Tham chiếu chéo: 25DK43

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€27.56 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt phẳng
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông3 / 4 "
Bên trong Dia.13 / 16 "
Vật chất316 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.1 15 / 32 "
Nhân viên bán thời gian.-58 độ. đến 302 độ.
bề dầy0.134 "
KiểuHẹp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.38
Mã HS7318220000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước bu lôngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.gói trọng lượngĐộ cứng Rockwellbề dầyĐộ dày dung saiKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WAS40501 Vòng đệm phẳng 316 Thép không gỉ Fits 1 In | AB9KMF 2DNZ4 WAS405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 đến 0.16 "-Tiêu chuẩn€34.71
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WAS50534 Vòng đệm phẳng Thép không gỉ 316 Phù hợp với 3/4 inch | AB9KNA 2DPC6 WAS505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 đến 0.177 "-Tiêu chuẩn€34.23
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WAS50578 Vòng đệm phẳng Thép không gỉ 316 Phù hợp với đường kính 7/8 inch | AB9KNB 2DPC7 WAS505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 đến 0.192 "-Tiêu chuẩn€40.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.075.0001 Vòng đệm phẳng St Fits 3/4, 20PK
€27.56 /đóng gói