U51566.031.0037 | 26le60 Ổ cắm vít đầu phẳng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U51566.031.0037 Nắp ổ cắm Vít phẳng bằng thép không gỉ 5/16-24 X 3/8, 100PK | AB8NLT 26LE60

APPROVED VENDOR U51566.031.0037 Vít nắp ổ cắm bằng thép không gỉ phẳng 5/16-24 X 3/8, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB8NLT phần: U51566.031.0037Tham chiếu chéo: 26LE60 / 42KN70
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
€35.11 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm vít đầu phẳng
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-24
Kích thước ổ đĩa3 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.7 / 16 "
Chiều cao đầu5 / 16 "
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài dưới đầu3 / 8 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Min. Sức căng85,000 psi
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Nhiệt độ. Phạm vi- 58 độ F đến 302 độ F
Dia đề.5 / 16 "
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 8 "
Kích thước chủ đề24
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.53
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51566.031.0037 Vít nắp ổ cắm bằng thép không gỉ phẳng 5/16-24 X 3/8, 100PK
€35.11 /đóng gói