U51080.037.0001 | Đai Ốc Lục Giác Đầy Đủ 3/8-16 9/16 Inch - Pk100 | 1wb27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U51080.037.0001 Đai ốc Hex Full 3/8-16 9/16 Inch, 100PK | AB3YRC 1WB27

APPROVED VENDOR U51080.037.0001 Đai ốc lục giác Full 3/8-16 9/16 Inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB3YRC phần: U51080.037.0001Tham chiếu chéo: 1WB27
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
€23.27 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
Kết thúcTrơn
Lớp18-8
Chiều cao21 / 64 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Loại hạtHex Nut
Độ cứng RockwellB95 đến C35
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuFull
Chiều rộng9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318160060
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51080.037.0001 Đai ốc lục giác Full 3/8-16 9/16 Inch, 100PK
€23.27 /đóng gói