U51007.025.0400 | Vít lục giác inox 1/4-28 X 4, 25pk | 29dp18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U51007.025.0400 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/4-28 X 4, 25PK | AB8UKC 29DP18

APPROVED VENDOR U51007.025.0400 Vít lục giác bằng thép không gỉ 1/4-28 X 4, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB8UKC phần: U51007.025.0400Tham chiếu chéo: 29DP18 / 42KA77

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€39.64 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-28
đường kính1 / 4 "
Kết thúcTrơn
Lớp18-8 (304)
Chiều cao đầu5 / 32 "
Loại đầuHex
Chiều dài dưới đầu4"
Vật chất18-8 thép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ3 / 4 "
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo85,000 đến 150,000 PSI
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 4 "
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.67
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158055
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.025.0400 Vít lục giác bằng thép không gỉ 1/4-28 X 4, 25PK
€39.64 /đóng gói