U51000.037.0300 | Vít lục giác inox 3/8-16 X 3, 10pk | 3avg6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U51000.037.0300 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-16 X 3, 10PK | AC8JXR 3AVG6

APPROVED VENDOR U51000.037.0300 Vít lục giác bằng thép không gỉ 3/8-16 X 3, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AC8JXR phần: U51000.037.0300Tham chiếu chéo: 3AVG6
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
€13.43 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
đường kính3 / 8 "
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu15 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width9 / 16 "
Chiều dài dưới đầu3"
Vật chất18-8 thép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1"
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo100,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1"
Kích thước chủ đề16
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158055
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.037.0300 Vít lục giác bằng thép không gỉ 3/8-16 X 3, 10PK
€13.43 /đóng gói