U39683.025.0250 | Chốt an toàn Dây đôi Chụp 1/4 In | 3dzn8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U39683.025.0250 Chốt an toàn Dây đôi Snap 1/4 In | AC8VDV 3DZN8

APPROVED VENDOR U39683.025.0250 Chốt an toàn Dây đôi Snap 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AC8VDV phần: U39683.025.0250Tham chiếu chéo: 3DZN8

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€1.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin an toàn
Dia. Lòng khoan dung+ 0.243 / -0.248 "
Kết thúcZinc
Dung sai chiều dài-0.250 "
Vật chấtThép carbon
Chiều dài tổng thể3 1 / 16 "
Ghim Dia.1 / 4 "
Chiều dài chân2.75 "
KiểuDây đôi
Chiều dài có thể sử dụng2.5 "
Dây Dia.0.091 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8716905060
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng dây (tròn)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U39683.025.0250 Chốt an toàn Dây đôi Snap 1/4 In
€1.14 /đơn vị