U38400.025.0004 | Máy giặt phẳng Uss Zinc Fit 1/4 Inch - Pk100 | 1jy29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U38400.025.0004 Vòng đệm phẳng Uss Zinc Fits 1/4 Inch, 100PK | AA9YZQ 1JY29

APPROVED VENDOR U38400.025.0004 Vòng đệm phẳng Uss Zinc Fits 1/4 Inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AA9YZQ phần: U38400.025.0004Tham chiếu chéo: 1JY29
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
€4.84 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt USS
MàuGói Bạc
Kết thúcZinc
Phù hợp với kích thước bu lông1 / 4 "
Bên trong Dia.5 / 16 "
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
gói trọng lượng0.62
bề dầy0.062 "
Độ dày dung sai0.051-0.08 "
KiểuUSS

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.38
Mã HS7318220000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKết thúcPhù hợp với kích thước bu lôngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.gói trọng lượngĐộ cứng RockwellKích thước máyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT P42014-PG Vòng đệm phẳng Uss Steel Fits 1-3/8 Inch Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Trơn1.375 "1.5 "3.25 "---€176.87
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4VNX8 Vòng đệm phẳng 5/16 Id x 3/4 Đường kính ngoài Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Trơn1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€276.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U38400.025.0004 Vòng đệm phẳng Uss Zinc Fits 1/4 Inch, 100PK
€4.84 /đóng gói