U38100.031.0001 | Máy Giặt phẳng Uss Steel Fit 5/16 Inch - Pk100 | 2da31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U38100.031.0001 Flat Washer Uss Steel Fits 5/16 Inch, 100PK | AB9GTJ 2DA31

APPROVED VENDOR U38100.031.0001 Vòng đệm phẳng Uss Steel Fits 5/16 Inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB9GTJ phần: U38100.031.0001Cross Ref: 2DA31 / 42JW81
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
€7.88 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt USS
Màutrắng
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông5 / 16 "
Bên trong Dia.3 / 8 "
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.7 / 8 "
gói trọng lượng1.2
bề dầy0.083 "
Độ dày dung sai+ 0.021 / -0.019 "
KiểuUSS

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.51
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.38
Mã HS7318220000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKết thúcPhù hợp với kích thước bu lôngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.gói trọng lượngĐộ cứng RockwellKích thước máyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT P42014-PG Vòng đệm phẳng Uss Steel Fits 1-3/8 Inch Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Trơn1.375 "1.5 "3.25 "---€176.87
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4VNX8 Vòng đệm phẳng 5/16 Id x 3/4 Đường kính ngoài Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Trơn1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€276.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U38100.031.0001 Vòng đệm phẳng Uss Steel Fits 5/16 Inch, 100PK
€7.88 /đóng gói