U31810.019.0062 | Vít tự khoan kẽm dài 5/8 inch, 100pk | 2xa47 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U31810.019.0062 Vít tự khoan Kẽm dài 5/8 inch, 100PK | AC3WPD 2XA47

APPROVED VENDOR U31810.019.0062 Vít tự khoan 5/8 inch Chiều dài kẽm, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AC3WPD phần: U31810.019.0062Tham chiếu chéo: 2XA47
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
€9.63 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít tự khoan
Chiều dài mũi khoan0.300 "
Kích thước điểm khoan#3
Loại ổHex
Kích thước trình điều khiển5 / 16 "
Kết thúcMạ kẽm
Màu đầuTiêu chuẩn
Chiều cao đầu0.12 đến 0.105 "
Loại đầuHex Washer
Chiều dài5 / 8 "
Vật chấtVỏ thép cứng
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề# 10-16
KiểuTự khoan
Máy giặt OD0.414-0.384 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7318141030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểm khoanLoại ổKích thước trình điều khiểnKết thúcĐầu Dia.Chiều cao đầuChiều rộng HexChiều dàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT T08100HDUC-G100 Vít khoan #8-18 x 1 Inch - Gói 100 | AC9XYH3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex Washer1 / 4 "Trơn0.334 "0.152 "0.245 đến 0.25 "1"€39.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U31810.019.0062 Vít tự khoan 5/8 inch Chiều dài kẽm, 100PK
€9.63 /đóng gói