T08100hduc-g100 | Vít Khoan #8-18 X 1 Inch - Pk100 | 3lhj7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT T08100HDUC-G100 Vít khoan #8-18 x 1 Inch - Gói 100 | AC9XYH3LHJ7

APPROVED VENDOR Vít Khoan T08100HDUC-G100 #8-18 x 1 Inch - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AC9XYH Model: T08100HDUC-G100Tham chiếu chéo: 3LHJ7
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
€39.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít tự khoan
Chiều dài mũi khoan0.251 "
Kích thước điểm khoan#3
Loại ổHex Washer
Kích thước trình điều khiển1 / 4 "
Kết thúcTrơn
Màu đầuTiêu chuẩn
Đầu Dia.0.334 "
Chiều cao đầu0.152 "
Loại đầuHex Washer
Chiều rộng Hex0.245 đến 0.25 "
Chiều dài1"
Vật chất316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề# 8-18
KiểuTự khoan
Máy giặt OD0.340 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.07
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318141060
Quốc giaTW

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Vít Khoan T08100HDUC-G100 #8-18 x 1 Inch - Gói 100
€39.39 /đơn vị