U25120.019.0125 | Gỗ Vít Dẹt #10 X 1-1/4" Dài, 100pk | 1ky31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U25120.019.0125 Wood Screw Flat #10 X 1-1/4 Length, 100PK | AB2BDK 1KY31

APPROVED VENDOR U25120.019.0125 Vít gỗ phẳng #10 X 1-1/4" Chiều dài, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB2BDK phần: U25120.019.0125Tham chiếu chéo: 1KY31 / 400H99

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€14.77 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít gỗ
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#3
Kết thúcMạ kẽm
Góc đầu82 độ.
Đầu Dia.0.340 "
Chiều cao đầu0.116 "
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài1.25 "
Vật chấtThép carbon
Kích thước máy#10

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS7318120000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.019.0125 Vít gỗ phẳng #10 X 1-1/4" Chiều dài, 100PK
€14.77 /đóng gói