U24540.013.0031 | Máy Vít Dẹt 6-32 X 5/16 L - Pk100 | 2fb86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U24540.013.0031 Trục vít máy phẳng 6-32 X 5/16 L, 100PK | AB9UHH 2FB86

APPROVED VENDOR U24540.013.0031 Máy Vít phẳng 6-32 X 5/16 L, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB9UHH phần: U24540.013.0031Tham chiếu chéo: 2FB86 / 127G99
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
€2.89 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổrãnh
Kết thúcMạ kẽm
Góc đầu82 độ.
Đầu Dia.0.262 "
Chiều cao đầu0.083 "
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài5 / 16 "
Vật chấtThép carbon
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo60,000 PSI
Kích thước chủ đề6-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7318154000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGóc đầuĐầu Dia.Chiều cao đầuChiều dàiKích thước chủ đềGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 580480-PG Máy Vít phẳng 10-32 x 3 L - Gói 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 độ.0.362 "0.116 "3"10-32€36.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.013.0031 Máy Vít phẳng 6-32 X 5/16 L, 100PK
€2.89 /đóng gói