U24212.031.0075 | Máy Vít Tròn 5/16-18 X 3/4 L - Pk100 | 1na68 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U24212.031.0075 Machine Screw Round 5/16-18 X 3/4 L, 100PK | AB2PFV 1NA68

APPROVED VENDOR U24212.031.0075 Máy Vít Tròn 5/16-18 X 3/4 L, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB2PFV phần: U24212.031.0075Tham chiếu chéo: 1NA68 / 126V87
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
€20.67 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổKết hợp Slotted / Phillips
Kích thước trình điều khiển#3
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.0.557 "
Chiều cao đầu0.198 "
Loại đầuTròn
Chiều dài3 / 4 "
Vật chấtThép carbon
Độ cứng RockwellB70
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề5 / 16-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7318154000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước trình điều khiểnĐầu Dia.Chiều cao đầuChiều dàiĐộ cứng RockwellKích thước chủ đềGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 577438-PG Vít Máy Vòng 10-32 x 1 1/4 L - Gói 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€10.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.031.0075 Máy Vít Tròn 5/16-18 X 3/4 L, 100PK
€20.67 /đóng gói