U22280.031.0001 | Hex Nut Lớp 2h 5/16-18 - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U22280.031.0001 Đai ốc lục giác Lớp 2H 5/16-18, 50PK | AA4JTK 12P586

APPROVED VENDOR U22280.031.0001 Đai ốc lục giác Lớp 2H 5/16-18, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AA4JTK phần: U22280.031.0001Tham chiếu chéo: 12P586
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
€11.10 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
Kết thúcTrơn
Lớp2H
Chiều cao19 / 64 "
Vật chấtThép carbon thấp
Loại hạtHex Nut - Nặng
Lớp ưu tiên2H
Độ cứng RockwellC24 đến C38
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuNặng
Chiều rộng9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U22280.031.0001 Đai ốc lục giác Lớp 2H 5/16-18, 50PK
€11.10 /đóng gói