APPROVED VENDOR U20300.031.9999 Kẽm thanh ren 5 / 16-18x12 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh ren |
Lớp | 1A |
Kết thúc | Zinc |
Vật chất | Thép |
Chiều dài tổng thể | 12ft. |
Nhiệt độ. Phạm vi | -58 độ. đến 302 độ. |
Hướng luồng | Tay Phải |
Kích thước chủ đề | 5 / 16-18 |
Loại sợi | UNC |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 381 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 7318155056 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.