U17567.025.0038 | Bu lông chữ U 1/4-20x3/4x2 1/4 - Pk10 | 3xrz8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U17567.025.0038 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK | AD3BMU 3XRZ8

APPROVED VENDOR U17567.025.0038 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AD3BMU phần: U17567.025.0038Tham chiếu chéo: 3XRZ8
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
€31.24 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbu-lông chữ U
Kết thúcTrơn
Đối với kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài bên trong2.25 "
Chiều rộng bên trong3 / 4 "
Vật chất304 thép không gỉ
Độ dài chủ đề1.5 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Có chủ đề cuộn thô, cho kích thước ống thép hoặc sắt rèn

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.025.0038 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK
€31.24 /đóng gói