U17381.000.0300 | Móc S Inox 3 L Mở 7/16 - Pk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U17381.000.0300 S Móc thép không gỉ 3 L Khai trương 7/16, 5PK | AC4EFN 2ZDL5

APPROVED VENDOR U17381.000.0300 S Móc Inox 3 L Mở 7/16, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AC4EFN phần: U17381.000.0300Tham chiếu chéo: 2ZDL5
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
€29.93 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc S
Kết thúcKhông kết thúc
phần cứngKhông bao gồm
Móc mắt bên trong H7 / 8 "
Móc mắt bên trong W57 / 64 "
Mở móc7 / 16 "
Chiều dài3"
Vật chấtThép không gỉ
Kích thước mở7 / 16 "
Chiều dài tổng thể3"
Chiều rộng1.5 "
Dây Dia.0.315 "
Giới hạn tải làm việc130 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0300 S Móc Inox 3 L Mở 7/16, 5PK
€29.93 /đóng gói