U12950.037.0002 | Khóa đầu hình nón Hex Locknut 3/8-24 - Pk50 | 26lh29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U12950.037.0002 Khóa trên hình nón Hex Locknut 3/8-24, 50PK | AB8NYY 26LH29

APPROVED VENDOR U12950.037.0002 Khóa trên cùng hình nón Hex Locknut 3/8-24, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB8NYY phần: U12950.037.0002Tham chiếu chéo: 26LH29

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€7.36 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-24
Kết thúcMạ kẽm
Lớp8
Chiều cao13 / 32 "
Vật chấtThép carbon
Hệ thống đo lườngInch
Nhân viên bán thời gian.-58 độ. đến 302 độ.
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNF
KiểuKhóa trên cùng hình nón
Chiều rộng9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.38
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U12950.037.0002 Khóa trên cùng hình nón Hex Locknut 3/8-24, 50PK
€7.36 /đóng gói