U12601.037.0001 | Thép Carbon Hex Locknut 3/8-16 - Pk50 | 29đ58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U12601.037.0001 Hex Locknut Carbon Steel 3/8-16, 50PK | AB8UDR 29DM58

APPROVED VENDOR U12601.037.0001 Thép Carbon Hex Locknut 3/8-16, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB8UDR phần: U12601.037.0001Tham chiếu chéo: 29DM58
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
€17.73 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
Kết thúcZinc
Lớp2
Chiều cao0.469 "
Vật chấtThép carbon
Loại hạtNut khóa chèn nylon
Độ cứng RockwellB68 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuNặng với chèn nylon
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.38
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U12601.037.0001 Thép Carbon Hex Locknut 3/8-16, 50PK
€17.73 /đóng gói