U12320.056.0002 | Locknut Nylon Lớp 2 Kẽm 9-16 18/25 - Pk12 | 609pXNUMX | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U12320.056.0002 Locknut Nylon Lớp 2 Kẽm 9/16-18, 25PK | AA4JTX 12P609

APPROVED VENDOR U12320.056.0002 Locknut Nylon Lớp 2 Kẽm 9/16-18, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AA4JTX phần: U12320.056.0002Cross Ref: 12P609 / 42JR61
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
€13.60 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai ốc khóa
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread9 / 16 "-18
Kết thúcMạ kẽm
Lớp2
Chiều cao25 / 32 "
Vật chấtThép
Loại hạtNut khóa chèn nylon
Độ cứng RockwellB68 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNF
KiểuVới chèn nylon
Chiều rộng7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.8
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.99
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U12320.056.0002 Locknut Nylon Lớp 2 Kẽm 9/16-18, 25PK
€13.60 /đóng gói