U08200.025.0100 | Hex Cap Screw Grade 2 1/4-20 X 1 - Pk100 | 5nyr8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U08200.025.0100 Hex Cap Screw Grade 2 1/4-20 X 1, 100PK | AE4YGJ 5NYR8

APPROVED VENDOR U08200.025.0100 Vít đầu lục giác Lớp 2 1/4-20 X 1, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE4YGJ phần: U08200.025.0100Tham chiếu chéo: 5NYR8 / 42JM55

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€12.78 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
đường kính1 / 4 "
Kết thúcTrơn
Lớp2
Chiều cao đầu5 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width7 / 16 "
Chiều dài dưới đầu1"
Vật chấtThép carbon thấp
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ3 / 4 "
Độ cứng RockwellB80 đến B100
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo74,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 4 "
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.8
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./Threadđường kínhKết thúcLớpChiều cao đầuTrưởng WidthChiều dài dưới đầuNạp tiềnGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 494142-PG Vít đầu lục giác Hạng A 3/4-10 x 2 - Gói 20 | AB9CGK 2BB72 494142-PG3 / 4 "-103 / 4 "Mạ kẽmA1 / 2 "1.125 "2"-€41.88
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 494406-PG Vít đầu lục giác Hạng A 1/4-20 x 7 - Gói 100 | AB9CJA 2BE19 494406-PG1 / 4 "-201 / 4 "Mạ kẽmA11 / 64 "7 / 16 "7"-€110.40
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 494064-PG Vít đầu lục giác Hạng A 1/4-20 x 8 - Gói 100 | AB9CJC 2BE21 494064-PG1 / 4 "-201 / 4 "Mạ kẽmA11 / 64 "7 / 16 "8"-€153.36
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 494436-PG Vít đầu lục giác Hạng A 5/16-18 x 7 - Gói 50 | AB9CKH 2BE49 494436-PG5 / 16 "-185 / 16 "Mạ kẽmA7 / 32 "1 / 2 "7"-€69.30
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 494258-PG Vít đầu lục giác Hạng A 5/16-18 x 8 - Gói 50 | AB9CKK 2BE51 494258-PG5 / 16 "-185 / 16 "Mạ kẽmA7 / 32 "1 / 2 "8"-€75.60
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 494068-PG Vít đầu lục giác Hạng A 3/8-16 x 7-1/2 - Gói 50 | AB9CLX 2BE88 494068-PG3 / 8 "-163 / 8 "Mạ kẽmA1 / 4 "9 / 16 "7.5 "-€78.04
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 494071-PG Vít đầu lục giác Hạng A 3/8-16 x 9 - Gói 50 | AB9CMB 2BE92 494071-PG3 / 8 "-163 / 8 "Mạ kẽmA1 / 4 "9 / 16 "9"-€107.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U08200.025.0100 Vít đầu lục giác Lớp 2 1/4-20 X 1, 100PK
€12.78 /đóng gói