U07840.016.0043 | Bộ ổ cắm vít 8-32 X 7/16, 100pk | 6zy14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U07840.016.0043 Socket Set Screw Cup 8-32 X 7/16, 100PK | AF2ZXR 6ZY14

APPROVED VENDOR U07840.016.0043 Bộ ổ cắm Chén vít 8-32 X 7/16, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AF2ZXR phần: U07840.016.0043Tham chiếu chéo: 6ZY14
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
€15.58 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đặt ổ cắm
Lớp3A
Tương đương thập phân0.164 "
Kích thước ổ đĩa5 / 64 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép hợp kim
Chiều dài tổng thể7 / 16 "
Điểm Dia.0.076 đến 0.087 "
Loại điểmCup
Độ cứng RockwellHRC45 đến HRC53
Kích thước chủ đề8-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS7318156040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.016.0043 Bộ ổ cắm Chén vít 8-32 X 7/16, 100PK
€15.58 /đóng gói