U55205.037.0001 | Máy giặt phẳng Sae 316 Inox vừa vặn 3/8 inch, 50pk | 1nu78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U55205.037.0001 Vòng đệm phẳng Sae 316 Thép không gỉ Phù hợp với 3/8 Inch, 50PK | AB2TYG 1NU78

APPROVED VENDOR U55205.037.0001 Vòng đệm phẳng Sae 316 Thép không gỉ Fits 3/8 Inch, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB2TYG phần: U55205.037.0001Tham chiếu chéo: 1NU78

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€5.24 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt SAE
MàuGói Bạc
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông3 / 8 "
Bên trong Dia.13 / 32 "
Vật chất316 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.13 / 16 "
gói trọng lượng0.37
Độ cứng RockwellB80
bề dầy0.065 "
Độ dày dung sai+/- 0.015 "
KiểuSAE (N)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.38
Mã HS7318220000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.037.0001 Vòng đệm phẳng Sae 316 Thép không gỉ Fits 3/8 Inch, 50PK
€5.24 /đóng gói