U07810.011.0012 | Bộ Ổ Cắm Vít Dẹt 4-40 X 1/8, 100pk | 25j660 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U07810.011.0012 Socket Set Screw Flat 4-40 X 1/8, 100PK | AB8FWC 25J660

APPROVED VENDOR U07810.011.0012 Bộ vít dẹt 4-40 X 1/8, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB8FWC phần: U07810.011.0012Tham chiếu chéo: 25J660
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
€23.21 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đặt ổ cắm
Lớp3A
Tương đương thập phân0.112 "
Kích thước ổ đĩa0.050 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép hợp kim
Chiều dài tổng thể1 / 8 "
Điểm Dia.0.051 đến 061 "
Vật liệu điểmThép hợp kim
Loại điểmBằng phẳng
Độ cứng RockwellHRC 48 đến 53
Kích thước chủ đề4-40
KiểuThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS7318156040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U07810.011.0012 Bộ vít dẹt 4-40 X 1/8, 100PK
€23.21 /đóng gói