U04160.025.0062 | Vít lục giác cấp 8 1/4-28 X 5/8 - Pk100 | 6yan5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U04160.025.0062 Hex Cap Screw Grade 8 1/4-28 X 5/8, 100PK | AF2VJG 6YAN5

APPROVED VENDOR U04160.025.0062 Vít đầu lục giác Lớp 8 1/4-28 X 5/8, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AF2VJG phần: U04160.025.0062Tham chiếu chéo: 6YAN5 / 42HP02
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
€15.92 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-28
đường kính1 / 4 "
Kết thúcTrơn
Lớp8
Chiều cao đầu5 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width7 / 16 "
Chiều dài dưới đầu5 / 8 "
Vật chấtThép hợp kim
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ5 / 8 "
Vật chứng120,000 psi
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề5 / 8 "
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.025.0062 Vít đầu lục giác Lớp 8 1/4-28 X 5/8, 100PK
€15.92 /đóng gói