U04122.025.0001 | Lục giác Hạt 8 1/4-20 - Pk100 | 3hdz2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U04122.025.0001 Đai ốc lục giác Lớp 8 1/4-20, 100PK | AC9KXT 3HDZ2

APPROVED VENDOR U04122.025.0001 Đai ốc Hex Lớp 8 1/4-20, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AC9KXT phần: U04122.025.0001Tham chiếu chéo: 3HDZ2
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
€9.06 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Kết thúcMạ kẽm vàng
Lớp8
Chiều cao7 / 32 "
Vật chấtThép carbon
Loại hạtHex Nut
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuFull
Chiều rộng7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)16.99
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U04122.025.0001 Đai ốc Hex Lớp 8 1/4-20, 100PK
€9.06 /đóng gói