U04100.075.0950 | Hex Cap Screw Grade 8 3/4-10 X 9-1/2 | 19nt81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U04100.075.0950 Vít đầu lục giác Cấp 8 3/4-10 x 9-1/2 | AA8RTK 19NT81

APPROVED VENDOR U04100.075.0950 Vít nắp lục giác Lớp 8 3 / 4-10 x 9-1 / 2

Trong kho
Khoản mục: AA8RTK phần: U04100.075.0950Tham chiếu chéo: 19NT81 / 156G09
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
€15.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread3 / 4 "
đường kính3 / 4 "
Kết thúcTrơn
Địa bích.9.5 "
Lớp8
Chiều cao đầu15 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1.125 "
Chiều dài dưới đầu9.5 "
Vật chấtThép
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-3 / 4 "
Vật chứng120,000 psi
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2"
Kích thước chủ đề3 / 4 "
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.075.0950 Vít nắp lục giác Lớp 8 3 / 4-10 x 9-1 / 2
€15.72 /đơn vị