vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0319906368 Ống lót lục giác 3/4 x 1/2 inch Npt mạ kẽm | AF8ELV 25CG57

ANVIL 0319906368 Ống lót Hex 3/4 x 1/2 inch Npt mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AF8ELV phần: 0319906368Tham chiếu chéo: 25CG57
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
€15.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLục giác
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống3 / 4 "x 1 / 2"
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 350 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)2.79
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7307199090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ thểLớpKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
ANVIL 0319907408 Ống lót lục giác 1-1/2 x 1-1/4 Inch Npt mạ kẽm | AB8AJW 25CG71 0319907408-20 độ đến 150 độ FThép mạ kẽm150MNPT x FNPT300 psi @ 150 độ F WOG-1-1/2" x 1-1/4"150 psi€24.74
ANVIL 0319907689 Ống lót lục giác 2 x 1-1/2 Inch Npt mạ kẽm | AB8AJX 25CG72 0319907689-20 độ đến 150 độ FThép mạ kẽm150MNPT x FNPT300 psi @ 150 độ F WOG-2 "x 1-1 / 2"150 psi€28.31
ANVIL 0319906400 Ống lót lục giác 3/4 x 3/8 inch Npt mạ kẽm | AF8ELW 25CG58 0319906400-20 độ đến 350 độ FThép mạ kẽm150MNPT x FNPT300 psi @ 150 độ F WOG-3 / 4 "x 3 / 8"150 psi€19.44
ANVIL 0319906483 Ống lót lục giác 3/4 x 1/4 inch Npt mạ kẽm | AF8ELX 25CG59 0319906483-20 độ đến 150 độ FThép mạ kẽm150MNPT x FNPT300 psi @ 150 độ F WOG-3 / 4 "x 1 / 4"150 psi€17.43
ANVIL 0319906566 Ống lót lục giác 3/4 x 1/8 Trong mạ kẽm Npt | AF8ELY 25CG60 0319906566-20 độ đến 150 độ FThép mạ kẽm150MNPT x FNPT300 psi @ 150 độ F WOG-3 / 4 "x 1 / 8"150 psi€17.99
ANVIL 0319906640 Ống lót lục giác 1 x 3/4 inch Npt mạ kẽm | AF8ELZ 25CG61 0319906640-20 độ đến 150 độ FThép mạ kẽm150MNPT x FNPT300 psi @ 150 độ F WOG-1 "x 3/4"150 psi€16.16
ANVIL 0319906681 Ống lót lục giác 1 x 1/2 inch Npt mạ kẽm | AF8EMA 25CG62 0319906681-20 độ đến 350 độ FThép mạ kẽm150MNPT x FNPT300 psi @ 150 độ F WOG-1 "x 1/2"150 psi€17.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0319906368 Ống lót Hex 3/4 x 1/2 inch Npt mạ kẽm
€15.04 /đơn vị