vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TSI0250100S0-025P Tua vít ngón tay cái 1/4-20 1 Chiều dài, 25PK | AD7LDU 4FAF3

APPROVED VENDOR TSI0250100S0-025P Thuổng vít thu nhỏ 1/4-20 Chiều dài 1", 25PK

Trong kho
Khoản mục: AD7LDU phần: TSI0250100S0-025PTham chiếu chéo: 4FAF3
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
€25.07 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít ngón tay cái, loại S
Kết thúcMạ kẽm
Chiều cao đầu0.61 đến 0.64 "
Vật liệu đầuThép, kẽm
Loại đầuCái xuổng
Trưởng Width0.52 đến 0.55 "
Chiều dài1"
Vật chấtThép
Độ cứng RockwellBrinell tối thiểu 137
Dia vai.0.44 đến 0.47 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7318156080
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0250100S0-025P Thuổng vít thu nhỏ 1/4-20 Chiều dài 1", 25PK
€25.07 /đóng gói