APPROVED VENDOR TCECCRED40X20 Hộp giảm tốc lệch tâm, Tương thích Tri Clover, Kích thước 4 x 2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp giảm tốc lệch tâm |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
Chiều dài tổng thể | 9" |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
TCECCRED15X10 | - | - | RFQ
| |
TCECCRED20X10 | - | - | RFQ
| |
TCECCRED20X15 | 3" | - | RFQ
| |
TCECCRED30X15 | 7" | - | RFQ
| |
TCECCRED30X20 | 5" | - | RFQ
| |
TCECCRED40X30 | 5.25 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.