APPROVED VENDOR TC80GASVIT FKM Vòng đệm Viton, Kích thước 8 inch, Tương thích Tri Clover
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gasket |
Bên trong Dia. | 7.875 " |
Vật chất | Viton FKM |
Bên ngoài Dia. | 8.5 " |
Phạm vi nhiệt độ | -25 ° F đến 400 ° F |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Phạm vi nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TC80GASPTFE | PTFE | -100 ° F đến 500 ° F | - | RFQ
| |
TC80GASSIL | silicone | -58 ° F đến 446 ° F | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.