APPROVED VENDOR TC60GASEPDM Vòng đệm vệ sinh, EPDM, Kích thước 6 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gasket vệ sinh |
Bên trong Dia. | 5.875 " |
Vật chất | EPDM |
Bên ngoài Dia. | 6.5 " |
Phạm vi nhiệt độ | -30 ° F đến 300 ° F |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Vật chất | Phạm vi nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC60GASVIT | Gasket | Viton FKM | -25 ° F đến 400 ° F | - | RFQ
| |
TC60GASPTFE | Gasket | PTFE | -100 ° F đến 500 ° F | - | RFQ
| |
TC60GASSIL | Gasket | silicone | -58 ° F đến 446 ° F | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.