APPROVED VENDOR TC40TUBE24 Ống nối dài kiểu kẹp, Kích thước 4 inch, Tương thích Tri Clover, Chiều dài 24 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống mở rộng |
Đường kính lỗ khoan. | 3.875 " |
Địa bích. | 4.682 " |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
Chiều dài tổng thể | 24 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
TC40TUBE12 | 12 " | - | RFQ
| |
TC40TUBE36 | 36 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.