APPROVED VENDOR TC30TUBE12 Ống nối dài kiểu kẹp, Kích thước 3 inch, Tương thích Tri Clover, Chiều dài 12 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống mở rộng |
Đường kính lỗ khoan. | 2.875 " |
Địa bích. | 3.579 " |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
Chiều dài tổng thể | 12 " |
Mô hình | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|
TC30TUBE18 | 18 " | - | RFQ
|
TC30TUBE24 | 24 " | - | RFQ
|
TC30TUBE36 | 36 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.