APPROVED VENDOR TC20TUBE06 Ống nối dài kiểu kẹp, Kích thước 2 inch, Tương thích Tri Clover, Chiều dài 6 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống mở rộng |
Đường kính lỗ khoan. | 1.875 " |
Địa bích. | 2.516 " |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
Chiều dài tổng thể | 6" |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
TC20TUBE12 | 12 " | - | RFQ
| |
TC20TUBE18 | 18 " | - | RFQ
| |
TC20TUBE24 | 24 " | - | RFQ
| |
TC20TUBE36 | 36 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.