APPROVED VENDOR Bộ điều hợp kết nối TC20F20, Cỏ ba lá 2 inch x 2 inch FNPT
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều hợp kết nối |
Đường kính lỗ khoan. | 1.875 " |
Địa bích. | 2.516 " |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
Chiều dài tổng thể | 1.875 " |
Loại sợi | 2 "NPT nữ |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính lỗ khoan. | Địa bích. | Chiều dài tổng thể | Loại sợi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC05F12 | - | 1" | 1.380 " | 1/2 "NPT nữ | - | RFQ
| |
TC075F12 | - | 1" | 1.65 " | 1/2 "NPT nữ | - | RFQ
| |
TC15F14 | 0.4375 " | 1.984 " | 1.25 " | 1/4 "NPT nữ | - | RFQ
| |
TC15F38 | 0.5625 " | 1.984 " | 1.125 " | 3/8 "NPT nữ | - | RFQ
| |
TC15F12 | 0.625 " | 1.984 " | 1.25 " | 1/2 "NPT nữ | - | RFQ
| |
TC15F34 | 0.625 " | 1.984 " | 1.625 " | 3/4 "NPT nữ | - | RFQ
| |
TC15F10 | 0.875 " | 1.984 " | 1.625 " | 1 "NPT nữ | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.