APPROVED VENDOR TC15VBALL-RH Van bi, 1.5 inch Tri Clover Tương thích, Kinh tế, Thiết kế tay cầm tròn
Khoản mục: CF6CAY
phần: TC15VBALL-RH
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bi |
Đường kính lỗ khoan. | 1.375 " |
Địa bích. | 1.984 " |
Xử lý vật liệu | 201 thép không gỉ |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
Chiều dài tổng thể | 4.5 " |
Chất liệu ghế | Teflon |
Sản phẩm | Mô hình | Khoan | Đường kính lỗ khoan. | Địa bích. | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC10VBALL3P12ID | - | 0.625 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
TC10VBALL3W-L | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
TC10VBALLTAP | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
TC10VBALL3P | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
TC10VBALL3W-T | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
TC10VBALL | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
TC10VBALL-RH | - | 0.875 " | 1.984 " | 4" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.