APPROVED VENDOR Bộ điều hợp kết nối TC15M15, 1.5 inch Tri Clover x 1.5 inch Male NPT
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều hợp kết nối |
Đường kính lỗ khoan. | 1.375 " |
Địa bích. | 1.984 " |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
Chiều dài tổng thể | 2" |
Loại sợi | 1.5 "NPT nam |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính lỗ khoan. | Địa bích. | Chiều dài tổng thể | Loại sợi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC05M12 | - | 1" | 1.78 " | 1/2 "NPT nam | - | RFQ
| |
TC075M12 | - | 1" | 1.85 " | 1/2 "NPT nam | - | RFQ
| |
TC15M14 | 0.3125 " | 1.984 " | 1.375 " | 1/4 "NPT nam | - | RFQ
| |
TC15M38 | 0.4375 " | 1.984 " | 1.375 " | 3/8 "NPT nam | - | RFQ
| |
TC15M12 | 0.5625 " | 1.984 " | 1.375 " | 1/2 "NPT nam | - | RFQ
| |
TC15M34 | 0.625 " | 1.984 " | 1.75 " | 3/4 "NPT nam | - | RFQ
| |
TC15M10 | 0.875 " | 1.984 " | 2" | 1 "NPT nam | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.