APPROVED VENDOR TC15ELL90 Khuỷu tay, Kích thước 1.5 inch, Tương thích Tri Clover, 90 độ. bẻ cong
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khuỷu tay |
Đường kính lỗ khoan. | 1.375 " |
Bán kính uốn cong đường tâm | 2.75 " |
Địa bích. | 1.984 " |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính lỗ khoan. | Địa bích. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TC05ELL90 | 0.375 " | 1" | - | RFQ
| |
TC075ELL90 | - | 0.984 " | - | RFQ
| |
TC075ELL45 | - | 0.984 " | - | RFQ
| |
TC10ELL90 | 0.875 " | 1.984 " | - | RFQ
| |
TC10ELL45 | 0.875 " | 1.984 " | - | RFQ
| |
TC10ELL180 | 0.875 " | 1.984 " | - | RFQ
| |
TC15ELL45 | 1.375 " | 1.984 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.