APPROVED VENDOR TC10ELL180 Khuỷu tay, Kích thước 1 inch, Tương thích Tri Clover, 180 độ. uốn cong chữ U
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khuỷu tay |
Đường kính lỗ khoan. | 0.875 " |
Địa bích. | 1.984 " |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính lỗ khoan. | Địa bích. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TC05ELL90 | 0.375 " | 1" | - | RFQ
| |
TC075ELL90 | - | 0.984 " | - | RFQ
| |
TC075ELL45 | - | 0.984 " | - | RFQ
| |
TC10ELL90 | 0.875 " | 1.984 " | - | RFQ
| |
TC10ELL45 | 0.875 " | 1.984 " | - | RFQ
| |
TC15ELL90 | 1.375 " | 1.984 " | - | RFQ
| |
TC15ELL45 | 1.375 " | 1.984 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.