APPROVED VENDOR Ống nối TC10FER14AMP, Tương thích Tri Clover 1 inch, Dài
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | khâu sắt |
Địa bích. | 1.984 " |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
Chiều dài tổng thể | 1.125 " |
Ống Bên trong Dia. | 0.875 " |
Ống ngoài Dia. | 1" |
Sản phẩm | Mô hình | Địa bích. | Chiều dài tổng thể | Ống Bên trong Dia. | Ống ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC30FER14MMP | 3.579 " | 0.846 " | 2.875 " | 3" | - | RFQ
| |
TC05FER14AMP | 1" | 1.1 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | RFQ
| |
TC05FER14MMP | 1" | 0.85 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | RFQ
| |
TC05FER14WMP | 1" | 0.5 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | RFQ
| |
TC05FER10BÍCH | 1.984 " | 1.5 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | RFQ
| |
TC075FER14AMP | 0.984 " | 1.125 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | - | RFQ
| |
TC075FER14WMP | 0.984 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.