Sf3222iz | Drill Bushing Type Slip Fixed Drill Size R | 11d935 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR SF3222IZ Drill Bushing Type Slip Fixed Drill Size R | AA2WZX 11D935

APPROVED VENDOR SF3222IZ Ống lót mũi khoan Loại trượt Kích thước mũi khoan cố định R

Trong kho
Khoản mục: AA2WZX phần: SF3222IZTham chiếu chéo: 11D935

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€27.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót khoan
Loại ống lótSự kết hợp có thể tái tạo cố định trượt
Dung sai đồng tâm0.0003 "TIR Max
Kích thước khoanR
Kết thúcTHÉP
Độ cứngRC 62-64
Bên trong Dia.0.339 "
Bên trong Dia. Lòng khoan dung0.0001- + 0.0005 "
Vật chất52100 Thru cứng lại
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung-0.0002 "
Chiều dài tổng thể1.375 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)4.13
Chiều dài tàu (cm)2.02
Chiều rộng tàu (cm)2.02
Mã HS8207907585
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểLoại ống lótDung sai đồng tâmKích thước khoanBên trong Dia.Bên trong Dia. Lòng khoan dungBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SF11212OM Ống lót mũi khoan Loại trượt Cố định Kích thước mũi khoan 31/32 | AA2RCA 10Z301 SF11212OM3 / 4 "Sự kết hợp có thể tái tạo cố định trượt0.0005 "TIR Max31/3231/320.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€50.01
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SF11212OP Ống lót mũi khoan Loại trượt Cố định Kích thước mũi khoan 63/64 | AA2RCG 10Z307 SF11212OP3 / 4 "Sự kết hợp có thể tái tạo cố định trượt0.0005 "TIR Max63/6463/640.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€50.01
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SF11212OR Ống lót mũi khoan Loại trượt Kích thước mũi khoan cố định 1 In | AA2RCH 10Z308 SF11212OR3 / 4 "Sự kết hợp có thể tái tạo cố định trượt0.0005 "TIR Max1"1"0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€50.01
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SF11212OW Ống lót mũi khoan Loại trượt Cố định Kích thước mũi khoan 1-1/32 | AA2RCY 10Z322 SF11212OW3 / 4 "Sự kết hợp có thể tái tạo cố định trượt0.0005 "TIR Max1.031 "1.031 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€50.01
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SF11212OZ Ống lót mũi khoan Loại Mũi khoan cố định Trượt Cỡ mũi khoan 1-3/64 | AA2RCZ 10Z323 SF11212OZ3 / 4 "Sự kết hợp có thể tái tạo cố định trượt0.0005 "TIR Max1-3 / 64 "1-3 / 64 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€50.01
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SF11212PB Ống lót mũi khoan Loại Mũi khoan cố định Trượt Kích thước mũi khoan 1-1/16 | AA2RDA 10Z324 SF11212PB3 / 4 "Sự kết hợp có thể tái tạo cố định trượt0.0005 "TIR Max1-1 / 16 "1-1 / 16 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€50.01
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SF11212PH Ống lót mũi khoan Loại Mũi khoan cố định Trượt Cỡ mũi khoan 1-3/32 | AA2RDB 10Z325 SF11212PH3 / 4 "Sự kết hợp có thể tái tạo cố định trượt0.0005 "TIR Max1-3 / 32 "1-3 / 32 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€50.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR SF3222IZ Ống lót mũi khoan Loại trượt Kích thước mũi khoan cố định R
€27.13 /đơn vị